- LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業 76501478 - LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業 76501478

LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76501478 品番-
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大光量のバックランプ用LEDバルブです。
白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。
側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。
バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。

適正電圧(V)DC12、DC24 光色白色 口金W2.1×9.5d 寸法(幅W×高さH)(mm)15×41 配光角度(°)300 明るさ(Lm)500 LED使用数(個)13 極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます) 用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け時、アースを触るなどして体の静電気を除去して製品に静電気が及ばないようにご注意ください。
※静電気が製品に流れると、壊れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする