W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548 W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548 W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548 W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548 W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548 W-779 WH-Z 電波自動点灯置掛両用時計ルック MAG(ノア精密) 76501548

電波自動点灯置掛両用時計ルック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76501548 品番W-779 WH-Z
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

暗い場所でライトが自動点灯
時刻・カレンダーが見やすいです
時刻も自動で修正する電波式
置掛兼用なので場所を選びません

用途掛時計・置時計として 材質ABS樹脂・ガラス 寸法(mm)316×252×58 ホワイト 質量(g)1200 種類置掛兼用時計 精度月差±30秒(非電波時) 表示方式アナログ・デジタル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)316×252×58 機能電波時計・ステップ秒針・温度表示(-19.9〜+50℃)・湿度表示(10〜95%RH)・夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時)・ライト自動点灯(光センサー式)・置掛両用 使用電池単3形乾電池×1・単2形乾電池×4 電池寿命時計用・約1年 温度湿度表示用・約10カ月

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする