2WAY コードレス サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品充電アダプター×1、ブラシノズル×1、すき間ノズル×1 注文コード76501749 品番ZSP-L100(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。
コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。
可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。
床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。
暗いところを照らすLEDライト搭載。
手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。
回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。
リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。
回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6 質量(kg)2.2(スティック装着時) 出力【充電アダプタ】DC18V/500mA 入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25 コード長さ(m)約1.5(充電コード) 付属品充電アダプター×1、ブラシノズル×1、すき間ノズル×1 保証期間1年 ホワイト 用途掃除機、クリーナーとして
取扱説明書:(4.7MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする