室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード76501785 品番TSC-98(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80 質量(kg)9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 組立時間約20-30分 耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く) ネイビー 用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして
取扱説明書:(4.7MB)
注意
※本ページは室外機カバーのみの販売ページです。
※収納庫は付属いたしません。
※本製品は室外機カバーだけでは使用できません。
※専用の収納庫を必ずご用意ください。
※事前におうちに設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする