※本体画像
ニッケンハードウエア
ニッケンハードウエアの 多目的灯・スリムランプ
ニッケンハードウエアの スリムライト・チューブライト
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
11
色温度(K)
3000
注文コード
76501968
品番
VLT2-KA20WG/3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
消費電力(W)
11
色温度(K)
3000
配光角度(°)
300
口金
G13
保護等級
IP65
調光の可否
×
入力電圧(V)
AC100〜AC240
取付ピッチ(mm)
200〜250
用途
壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
仕様
ランプ重なり不要