精密用導電ブラシ(銅合金)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76503063 品番EA109AH-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,222
販売価格(税別)
2,020
仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mm アズワン品番65-2105-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする