エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用導電ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503097
品番
EA109AH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
帯電防止
仕様
●ブラシ材質:馬毛●ハンドル材質:真鍮●毛幅(mm):4.7●毛丈(mm):3.1●線径(mm):-●全長(mm):90
アズワン品番
65-2105-80