エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用導電ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503106
品番
EA109AH-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
帯電防止
仕様
●ブラシ材質:馬毛●ハンドル材質:真鍮●毛幅(mm):11.1●毛丈(mm):17.4●線径(mm):-●全長(mm):100
アズワン品番
65-2105-81