精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76503133 品番 EA109AH-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

帯電防止

仕様●ブラシ材質:馬毛●ハンドル材質:ステンレス●毛幅(mm):7.9●毛丈(mm):7.9●線径(mm):-●全長(mm):121 アズワン品番65-2105-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする