精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-2105-86 注文コード76503158 品番EA109AH-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止

仕様●ブラシ材質:馬毛●ハンドル材質:ステンレス●毛幅(mm):12.7●毛丈(mm):9.5●線径(mm):-●全長(mm):123 アズワン品番65-2105-86

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76503158 EA109AH-54 76503115 EA109AH-43 精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ 精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ 1本 1,600 税込1,760 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする