精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-2105-91 注文コード76503194 品番EA109AJ-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

静電気散逸性

仕様●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:アルミ●ブラシサイズ(mm):3.1×30●毛丈(mm):11●線径(mm):0.4●全長(mm):160●行:1行 アズワン品番65-2105-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする