エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503219
品番
EA109AJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
静電気散逸性
仕様
●ブラシ材質:ナイロン●ハンドル材質:アルミ●ブラシサイズ(mm):8.0×30●毛丈(mm):11●線径(mm):0.4●全長(mm):160●行:3行
アズワン品番
65-2105-93