エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
パーツクリーニングブラシ(豚毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503298
品番
EA109AZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
ホコリや破片の除去に最適です。
仕様
●ブラシ材質:豚毛●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):47●線径(mm):-●全長(mm):241●毛幅:28.5mm
アズワン品番
65-2105-63