パーツクリーニングブラシ(豚毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-2105-64 注文コード76503307 品番EA109AZ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ホコリや破片の除去に最適です。

仕様●ブラシ材質:豚毛●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):50●線径(mm):-●全長(mm):257●毛幅:31.7mm アズワン品番65-2105-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする