エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
パーツクリーニングブラシ(豚毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76503343
品番
EA109AZ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
仕様
●ブラシ材質:豚毛●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):57●線径(mm):-●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm
アズワン品番
65-2106-01