チューブブラシ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ブラシ径:Φ15.8mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレス 注文コード76504025 品番EA109ST-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,277
販売価格(税別)
2,070
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます
シングルねじり、シングルステム型

仕様●ブラシ径:Φ15.8mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレス アズワン品番65-2107-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする