エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
チューブブラシ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ブラシ径:Φ22.2mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレス
注文コード
76504043
品番
EA109ST-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます
シングルねじり、シングルステム型
仕様
●ブラシ径:Φ22.2mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレス
アズワン品番
65-2107-77