エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ダクトクリーニングブラシ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76504086
品番
EA109SV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
スチール柄は曲げて使うこともできます。
シングルねじり、シングルステム型
仕様
●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮
アズワン品番
65-2107-81