エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ダクトクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ブラシ径:25〜51mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):1067●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:120g
注文コード
76504104
品番
EA109SV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に
シングルねじり、シングルシステム型
仕様
●ブラシ径:25〜51mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):1067●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:120g
アズワン品番
65-2107-90