エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ダクトクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ブラシ径:13〜25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):914●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:116g
注文コード
76504113
品番
EA109SV-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に
シングルねじり、シングルステム型
仕様
●ブラシ径:13〜25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):914●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:116g
アズワン品番
65-2107-91