エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76504129
品番
EA109SV-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
手の届きにくい場所の清掃に
シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
仕様
●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維
アズワン品番
65-2107-94