エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの 空調配管用計測器
エスコの リークテスター
冷媒充填はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76504138
品番
EA113XT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付
100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様
●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg
アズワン品番
65-2107-96