スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):0.5●サイズ(mm):250×95×200●ノズル長:180mm●重量(g):115●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂ロングノズル:真鍮製クロームメッキ 注文コード76504174 品番EA115MH-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

どんな角度からでもスプレー可能
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチします。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。
通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選び頂けます。
アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
50mlごとに目盛付
長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。

仕様●容量(L):0.5●サイズ(mm):250×95×200●ノズル長:180mm●重量(g):115●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂ロングノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-44 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする