スプレーボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):0.5●サイズ(mm):107×95×200●重量(g):90●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂 注文コード76504287 品番EA115MH-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥853
販売価格(税別)
775
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
お掃除・アイロン掛け・園芸・除菌・消臭に
50mlごとに目盛付
アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)

仕様●容量(L):0.5●サイズ(mm):107×95×200●重量(g):90●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂 アズワン品番65-2108-56 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする