商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●容量(L):0.4●サイズ(mm):110×70×210●重量(g):54●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂
注文コード76504305
品番EA115MH-136
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
洗剤、除菌、消臭剤、アルコール(80%以下)の詰替えに
透明ボトルなので中身が一目でわかります。
ボトルに1目盛り100mlの横みぞがあるので、洗剤の希釈もしやすいです。
ご使用時はボトルに内容物表示をして、安全にお使いください。
※予告なくモデルチェンジする場合がございます。