EA115MH-142 スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコ 76504323 EA115MH-142 スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコ 76504323 EA115MH-142 スプレーボトル(アルコール消毒液用) エスコ 76504323

スプレーボトル(アルコール消毒液用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76504323 品番EA115MH-142
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なので、ポンプの押し加減で必要の液量を調整してご使用いただけます。
消毒用エタノール(無水エタノールは80%以下に薄めて下さい)やアルコール用のポンプ式スプレーです。

仕様●容量(L):0.65●サイズ(mm):88×88×245●重量(g):92●材質:本体:ポリプロピレン ボトル:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ アズワン品番65-2108-10 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は空ボトルです。液体は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする