エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
76504375
品番
EA115MH-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能
レバーロック機能付きで連続噴霧可能
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用
仕様
●容量:1.0L●サイズ:180×105×270(H)mm●ノズル長:約43mm●重量:334g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキ
アズワン品番
65-2108-32
危険物の類別
非危険物