エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー(ロングノズル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
76504384
品番
EA115MH-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能
レバーロック機能付きで連続噴霧可能
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用
仕様
●容量:1.0L●サイズ:420×105×270(H)mm●ノズル長:約280mm●重量:354g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン
アズワン品番
65-2108-33
危険物の類別
非危険物