エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー(ロングノズル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
76504409
品番
EA115MH-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
過剰な圧を逃す安全弁付
蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能
レバーロック機能付きで連続噴霧可能
仕様
●容量:2.0L●サイズ:420×135×310mm●ノズル長:約280mm●重量:456g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン
アズワン品番
65-2108-35
危険物の類別
非危険物