スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76504488 品番EA115X-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。

仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g アズワン品番65-2108-76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする