電動スプレー(充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:7L●噴霧量:縦型:0.67L/min、泡状:0.5L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:500mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.3kg●タンクサイズ:305×190×392(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、泡状除草噴口、急速充電器、パッテリーパック●作業時間目安:約3.5時間●噴霧圧力:縦型:0.26MPa、泡状:0.28MPa●吐出圧力:0.3MPa●最高圧力:締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm2)●充電時間:約60分 注文コード76504497 品番EA115YB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤフラムポンプ

仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:7L●噴霧量:縦型:0.67L/min、泡状:0.5L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:500mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.3kg●タンクサイズ:305×190×392(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、泡状除草噴口、急速充電器、パッテリーパック●作業時間目安:約3.5時間●噴霧圧力:縦型:0.26MPa、泡状:0.28MPa●吐出圧力:0.3MPa●最高圧力:締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする