電動スプレー(充電式/高圧

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76504506 品番EA115YB-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,750
販売価格(税別)
62,500

ダイヤフラムポンプ

仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする