エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エンジンクリーナー
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76504603
品番
EA122PB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,325
販売価格(税別)
¥
5,750
バスケットに入れる
洗浄油ホース1.5m付
薬品とエアー混合でご使用下さい。
プラグ付
仕様
●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
アズワン品番
65-2108-95