エスコ
エスコの シーリング
エスコの コーキングガン/ヘラ
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76504689
品番
EA123VA-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
プラグ付
仕様
●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック
アズワン品番
65-2109-05
危険物の類別
非危険物