食品用ホース(軟性タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76504926 品番EA124DJ-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。

仕様●内径×外径:2×4mm●全長:10m●使用圧力:0〜0.2MPa(20℃)0〜0.05MPa(70℃)●使用温度範囲:0〜70℃●材質:オレフィン系樹脂●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー アズワン品番65-2109-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする