エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ホース用保護スプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用ホース外径:26mm●全長:300mm●スプリング線径:Φ1.5mm●重量:93g●材質:SUS304
注文コード
76505066
品番
EA124DZ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
仕様
●適用ホース外径:26mm●全長:300mm●スプリング線径:Φ1.5mm●重量:93g●材質:SUS304
アズワン品番
65-2109-48