EA124LA-87 スプレーノズル エスコ 76505127

スプレーノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76505127 品番EA124LA-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
プラグなし
水量調節ツマミ付
グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
★スプレーパターン8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)

仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:219mm●ボディ材質:亜鉛 アズワン品番65-2109-59 危険物の類別非危険物
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする