スプレーノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76505136 品番EA124LA-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。

仕様プラグなし 材質【ボディ】亜鉛、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム) 全長(mm)222 質量(g)415 種類【スプレー】 ジェット、コーン(2種) 最高使用圧力60PSI 使用温度(℃)約38まで 接続ねじ3/4”NHメス 最高使用温度(℃)約38 危険物の類別非危険物
関連資料:仕様書(0.37MB)
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする