スプレーノズル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76505145 品番EA124LA-89
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640

プラグなし。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。

全長(mm)183 質量(g)340 最高使用圧力60PSI 最高使用温度(℃)約38 材質(ボディ)亜鉛 アズワン品番65-2109-61 危険物の類別非危険物 接続ねじ呼び径3/4 NHメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする