エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ホースステムカプラー(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76505154
品番
EA124LG-119A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
ホース差込式のカプラー継手です。
用途
水
仕様
●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBR
アズワン品番
65-2109-50