エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:10m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
注文コード
76505179
品番
EA125BJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:10m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
アズワン品番
65-2109-73