エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:3m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
注文コード
76505215
品番
EA125BP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチカプラー付
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:3m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
アズワン品番
65-2109-77