ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:3m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm2)●材質:ウレタン樹脂 注文コード76505233 品番EA125BR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチカプラー付

仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:3m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm2)●材質:ウレタン樹脂 アズワン品番65-2109-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする