ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径×外径:5×8mm●使用範囲:3m●使用圧力:1.0MPa●材質:ホース材質:ポリウレタン樹脂金具材質:POM・鋼鉄・NBR 注文コード76505258 品番EA125CE-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

カプラー付
ワンプッシュボタン付カップリングなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能。ボタンつまみによるロック機能も搭載しており、安全です。

仕様●内径×外径:5×8mm●使用範囲:3m●使用圧力:1.0MPa●材質:ホース材質:ポリウレタン樹脂金具材質:POM・鋼鉄・NBR アズワン品番65-2109-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76505258 EA125CE-12 50532852 EA125CE-5 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付) エスコ 1個 3,250 税込3,575 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする