エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:5×8mm●使用範囲:7m●使用圧力:1.0MPa●材質:ホース材質:ポリウレタン樹脂金具材質:POM・鋼鉄・NBR
注文コード
76505276
品番
EA125CE-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カプラー付
ワンプッシュボタン付カップリングなので、ボタンを押すだけで簡単にリリース可能。ボタンつまみによるロック機能も搭載しており、安全です。
仕様
●内径×外径:5×8mm●使用範囲:7m●使用圧力:1.0MPa●材質:ホース材質:ポリウレタン樹脂金具材質:POM・鋼鉄・NBR
アズワン品番
65-2109-83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76505276
EA125CE-16
50532816
EA125CE-10
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ
1個
¥
4,060
税込
¥
4,466
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)