積層チューブ用継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76505574 品番EA125FZ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

積層チューブ用

仕様●適用チューブサイズ(内径×外径):8×12mm●材質:本体:SUS316Lナット:SUS304●ナット:全長:21mm六角対辺:19mm●本体:全長:41mm六角対辺:19mm●重量(g):63●使用圧力:1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。●ネジサイズ(R):3/8” アズワン品番65-2110-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする