エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
プレッシャーホース(PVC)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:25×33mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.6MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニール
注文コード
76505617
品番
EA125HA-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り
工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
仕様
●内径×外径:25×33mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.6MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニール
アズワン品番
65-2110-28