エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
プレッシャーホース(PVC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●内径×外径:6×11mm●全長:20m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニール
注文コード
76505669
品番
EA125HA-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
糸入り
工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
仕様
●内径×外径:6×11mm●全長:20m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニール
アズワン品番
65-2110-21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76505669
EA125HA-6C
76505653
EA125HA-6B
プレッシャーホース(PVC)
エスコ
1本
¥
2,110
税込
¥
2,321
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)