プレッシャーホース(PVC耐油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径×外径:15×22mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアー 注文コード76505723 品番EA125HB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。

仕様●内径×外径:15×22mm●全長:5m●使用圧力:0〜1MPa(20℃)0〜0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0〜60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアー アズワン品番65-2110-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする