曜日別特売
EA125HB-19 プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ 76505739

プレッシャーホース(PVC耐油)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●内径×外径:19×26mm●全長:5m●使用圧力:0~1MPa(20℃)0~0.6MPa(60℃)●使用温度範囲:0~60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアー注文コード76505739品番EA125HB-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

糸入り
耐油性、耐圧性に優れています。
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。

仕様●内径×外径:19×26mm●全長:5m●使用圧力:0~1MPa(20℃)0~0.6MPa(60℃)●使用温度範囲:0~60℃●材質:軟質ポリ塩化ビニール●使用流体:水・油・薬品・粉体・エアーアズワン品番65-2110-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする